Referenties
Festo:EGZ-6-5
Rubix:05102052
Fabrikant:15033
EAN:4052568066604

Documenten
Productdetails : FESTO INSCHROEFCILINDER EGZ-6-5 15033
Inschroefcilinder EGZ-6-5 met doorlopende uitwendige schroefdraad over de cilinderbehuizing. Slag=5 mm, Zuigerdiameter=6 mm, Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * drukkend)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,66 g |
| Type | egz inschroefcilinder |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,64 excl. BTW
/ stuk
€ 39,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen