Referenties
Festo:ESNU-63-10-P
Rubix:05096501
Fabrikant:195879
EAN:4052568158286

Technische samenvatting
| Type | standaard esnu-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER ESNU-63-10-P 195879
Cilinder volgens ESNU-10-50-P-A gebaseerd op DIN ISO 6432 Voor positiedetectie. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Met snapringen voor eindaanslag. Slag=50 mm, Zuigerstangdiameter=10 mm, Zuigerstangschroefdraad=M4, Demping=P: Snapringen/bumpers aan beide zijden, Montagepositie= willekeurig
Sterke punten
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1497,5 g |
| Type | standaard esnu-cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes