Referenties
Festo:EZH-5/20-25-B
Rubix:05107175
Fabrikant:164993
EAN:4052568073657

Technische samenvatting
| Type | vlakke cilinder ezh |
|---|---|
| Diameter zuiger | 5 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER EZH-5/20-25-B 164993
vlakke cilinder EZH-5/20-25-B met borging tegen verdraaiing Slag=25 mm, Zuigerdiameter=(* 12 mm, * equivalente diameter), Demping=geen demping, Inbouwpositie=willekeurig, Werking=(* enkelwerkend, * drukkend)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 158x12x40 mm |
| Logistiek gewicht | 95,27 g |
| Type | vlakke cilinder ezh |
| Diameter zuiger | 5 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,88 excl. BTW
/ stuk
€ 89,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden