SMC COMPACT CILINDER CQUB20-35

Lineare Actuatoren CQU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQUB20-35
Rubix:05263852
Fabrikant:CQUB20-35
SMC COMPACT CILINDER CQUB20-35

Technische samenvatting

Typecqu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQUB20-35


Compactcilinder, Ovale Uitvoering, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
•Light and compact.
•Size: 20, 25, 32, 40.
•Stroke: 5 to 100 mm.
•Auto switch can be mounted without removing a support bracket.

Mounting: B [Through-hole/Both ends tapped common (Standard)]
Bore Size: 20mm
Stroke: 35mm
Rod End Thread: Female
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x84x47 mm
Logistiek gewicht148 g
Typecqu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
€ 60,95 excl. BTW
/ stuk
€ 73,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen