Referenties
SMC:CD85KF20-100-B
Rubix:A0725712
Fabrikant:CD85KF20-100-B
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KF20-100-B
De modellen uit de C85-serie voldoen aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Ze zijn beschikbaar met de boringdiameters 8 mm tot 25 mm, met standaardslaglengtes die variëren van 10 mm tot en met 300 mm. Het unieke zuigerstangpakkingontwerp voorkomt indringing van stof en de afdichting is zo doeltreffend, dat C85-modellen geschikt zijn voor gebruik in uiterst stoffige omgevingen. Dankzij de slijtvaste pakkingen en de vervangbare neusafdichtingen gaan de C85-modellen uitzonderlijk lang mee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,15 excl. BTW
/ stuk
€ 110,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
