SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM20-100
Cilinder met dubbele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JMGPM20-100
Rubix:A0262995
Fabrikant:01448122

Technische samenvatting
| Type | dubbele stangcilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM20-100
Dubbele stangcilinder met glijlager. Compact en lichtgewicht. Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 200 mm. Stootkussen. Leidingen zijn in 4 richtingen mogelijk. 3 montageopties.
Sterke punten
Dubbele stangcilinder met glijlager. Compact en lichtgewicht. Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 200 mm. Stootkussen. Leidingen zijn in 4 richtingen mogelijk. 3 montageopties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbele stangcilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,86 excl. BTW
/ stuk
€ 263,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen