SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CDBX2N10-25
Dubbele zuiger met dubbele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDBX2N10-25
Rubix:05267111
EAN:3618031217822

Technische samenvatting
| Type | dubbele zuiger dubbele stang |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CDBX2N10-25
De CX2-serie is een dubbele zuiger, dubbele stang glijunit die een hoge niet-roterende nauwkeurigheid en soepele werking biedt. Het compacte ontwerp en het lage profiel zijn geschikt voor toepassingen die minimale ruimte vereisen. Doorvoergaten in de behuizing zijn bedoeld voor montage op het frame of voor directe belastingpositionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbele zuiger dubbele stang |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,20 excl. BTW
/ stuk
€ 324,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen