SMC COMPACT GELEIDE CILINDER JMGPM32-100

Cilinder met dubbele stang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JMGPM32-100
Rubix:05269983
Fabrikant:JMGPM32-100
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER JMGPM32-100

Technische samenvatting

Typedubbele stangcilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER JMGPM32-100


Dubbele stangcilinder met glijlager. Compact en lichtgewicht. Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 200 mm. Stootkussen. Leidingen zijn in 4 richtingen mogelijk. 3 montageopties.

Sterke punten

Dubbele stangcilinder met glijlager. Compact en lichtgewicht. Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 200 mm. Stootkussen. Leidingen zijn in 4 richtingen mogelijk. 3 montageopties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbele stangcilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat32
€ 294,86 excl. BTW
/ stuk
€ 356,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen