SMC CILINDER CD76E32-50C-B

Cilinder met rond lichaam

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CD76E32-50C-B
Rubix:05266137
Fabrikant:CD76E32-50C-B
SMC CILINDER CD76E32-50C-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typecilinder met rond lichaam
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC CILINDER CD76E32-50C-B


De pneumatische cilinders uit de C76-serie hebben een eenvoudig ontwerp, minder rommel en een hoge maatnauwkeurigheid, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. De brede platen van de spindel en de voorbodem vereenvoudigen de installatie en positionering van de ruggen aanzienlijk. De lage wrijvingscoëfficiënt en de standaard meegeleverde elastomere schokversterkingen maken zuigersnelheden tot 1500 mm/sec mogelijk. Grotere zijdelingse belastingen zijn mogelijk dankzij de tolerantie van de zuigerstang dicht bij het frontale kussen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht425 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typecilinder met rond lichaam
Land van oorsprongCZ
79,31 excl. BTW
/ stuk
95,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen