SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDT80-1200C
CILINDER MET TREKSTANGEN ISO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C96SDT80-1200C
Rubix:A0263682

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Type | smc cilinder met trekstangen iso 15552 c96sdt80-1200c |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDT80-1200C
Smc cilinder met trekstangen iso 15552 c96sdt80-1200c
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Type | smc cilinder met trekstangen iso 15552 c96sdt80-1200c |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,16 excl. BTW
/ stuk
€ 493,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen