SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12-100A

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS12-100A
Rubix:05282749
Fabrikant:MXS12-100A
EAN:3618036340716
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12-100A

Technische samenvatting

Typemxs
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12-100A


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
•Air slide table
•Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•With or without stroke adjuster with or without shock
•Options: buffer, end lock, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 12mm
Port Thread: Rc
Stroke: 100mm
Adjuster: A (Both Sides Adjusters)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M Lead Wire [Or None in the Case of No Auto Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht930 g
Typemxs
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Seriemxs
Land van oorsprongJP
€ 577,47 excl. BTW
/ stuk
€ 698,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen