SMC GELEIDE CILINDER MGPM80TF-0025Z-DKAA08467
Compacte geleidingscilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MGPM80TF-0025Z-DKAA08467
Rubix:A0523253
Fabrikant:MGPM80TF-0025Z-DKAA08467

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidingscilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM80TF-0025Z-DKAA08467
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder maakt gebruik van een ultracompact ontwerp door het cilinderlichaam te integreren in het geleiderlichaam. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinder wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidingscilinder, glijbus, nieuwe boringmaat: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Slaglengtes: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boringmaat Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidingscilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.027,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 49 dagen