SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-125B

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS16-125B
Rubix:A0632321
EAN:3618036339321
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-125B

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-125B


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2100 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 740,96 excl. BTW
/ stuk
€ 896,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen