SMC LINEAIRE SLEDE MXQ6BL-75Z

Geleidecilinders MXQ-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ6BL-75Z
Rubix:05278161
SMC LINEAIRE SLEDE MXQ6BL-75Z

Technische samenvatting

Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ6BL-75Z


Compacte Slede, Lage kracht en Hoge stijfheid Uitvoering
•Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%.
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.

Bore Size: 6 mm
Body Option: BL (Symmetric Type)
Stroke: 75 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x157x20 mm
Logistiek gewicht260 g
Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Seriemxq-bl
Land van oorsprongJP
428,90 excl. BTW
/ stuk
518,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen