SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20-40AS

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS20-40AS
Rubix:05278317
Fabrikant:MXS20-40AS
EAN:3618036337730
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20-40AS

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20-40AS


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1200 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Land van oorsprongJP
422,61 excl. BTW
/ stuk
511,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen