SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-1200
ZUIGERSTANGLOZE CILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1C20G-1200
Rubix:A0729901
Fabrikant:00224269

Technische samenvatting
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1c20g-1200 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-1200
For long strokes with compact size and an integrated guide, the MY1 series rodless actuator provides an ideal solution. The MY1 mechanical joint rodless cylinder includes four standard models, which allow the appropriate bearing style to be selected in order to match the accuracy and load requirements of your application. If necessary, you can also combine the basic MY1 cylinder with an external guide in order to create a special engineered solution. Piping options can be selected according to the application. MY1 is available in 9 bore sizes from 16mm to 100mm. Standard strokes are available up to 2000mm with a 5000mm long stroke option on some bore sizes.
Voor grote slaglengtes met een compact formaat en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator uit de MY1-serie een ideale oplossing. Het MY1-aanbod van mechanisch verbonden stangloze cilinders bestaat uit vier standaardmodellen, waardoor de juiste lagerversie kan worden geselecteerd om aan de nauwkeurigheid en de belastingvereisten van uw toepassing te beantwoorden. Indien nodig kunt u de basisversie van de MY1-cilinder ook combineren met een externe geleider en op die manier een speciaal ontworpen oplossing in elkaar zetten. De fitwerkopties kunnen op basis van de toepassing worden geselecteerd. De MY1-modellen zijn beschikbaar in 9 boringdiameters, gaande van 16 mm tot 1000 mm. De standaardslaglengtes zijn beschikbaar tot 2000 mm, terwijl voor sommige boringdiameters ook nog een 5000 mm lange slaglengteoptie beschikbaar is.
Sterke punten
w/o Stroke Adjustment Unit
Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
Strokes from 100mm through 2000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc zuigerstangloze cilinder my1c20g-1200 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Serie | my1c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 917,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.110,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen