SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS6-50

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS6-50
Rubix:05264561
Fabrikant:00070328
EAN:3618036334920
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS6-50

Technische samenvatting

Typegeleide cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS6-50


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x32x20 mm
Logistiek gewicht181 g
Typegeleide cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Land van oorsprongJP
367,36 excl. BTW
/ stuk
444,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen