Referenties
IMI Norgren:RM/92032/M/100
Rubix:0599018697
Fabrikant:RM/92032/M/100


Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkende compacte cilinder, magnetische zuiger, zonder demping |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : NORGREN CILINDER RM/92032/M/100
Korte slag cilinder 32Mm boring 100Mm slag dubbelwerkend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkende compacte cilinder, magnetische zuiger, zonder demping |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,82 excl. BTW
/ stuk
€ 143,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen