FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-15-P-A 156509

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-16-15-P-A
Rubix:05100229
Fabrikant:156509
EAN:4052568117757
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-15-P-A 156509

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-16-15-P-A 156509


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x35x65 mm
Logistiek gewicht111 g
Typecompacte cilinder advu
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
118,07 excl. BTW
/ stuk
142,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen