Referenties
SMC:CDQMB16-30
Rubix:05262954
Fabrikant:CDQMB16-30
EAN:3618035803038

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB16-30
C(D)QM, compacte cilinder, type met geleidingsstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x62x29 mm |
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Type | cqm |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,94 excl. BTW
/ stuk
€ 78,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen