SMC CILINDER CDM2KBZ32-100AZ

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDM2KBZ32-100AZ
Rubix:05260248
Fabrikant:CDM2KBZ32-100AZ
SMC CILINDER CDM2KBZ32-100AZ

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDM2KBZ32-100AZ


De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
Boringmaten: 20, 25, 32, 40, 50 63
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
Beschikbare slaglengtes: 25 mm tot 1500 mm, afhankelijk van de boringmaat
7 bevestigingsopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
99,47 excl. BTW
/ stuk
120,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen