Referenties
SMC:CDG5EA32TFSR-50
Rubix:05269780
Fabrikant:00539830

Technische samenvatting
| Type | cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 35,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EA32TFSR-50
De CG5-S serie van SMC is een roestvaststalen cilinder, perfect voor gebruik in afspoeltoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief gereinigd moeten worden. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan de cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraad om te voorkomen dat er residu in de schroefdraad achterblijft. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) op externe metalen onderdelen zorgt voor een betere corrosiebestendigheid in omgevingen met blootstelling aan water.
Sterke punten
-CG5 montagebeugels
Type: flens, voet, tappenbeugel
Toepasbaar op alle boormaten
Type: flens, voet, tappenbeugel
Toepasbaar op alle boormaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder |
| Diameter zuiger | 35,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,52 excl. BTW
/ stuk
€ 176,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen