Referenties
SMC:CDQMB80TF-30
Rubix:05263098
Fabrikant:CDQMB80TF-30

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB80TF-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,44 excl. BTW
/ stuk
€ 326,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen