Referenties
SMC:CDG1BA32-80Z
Rubix:05282502
Fabrikant:CDG1BA32-80Z
EAN:3618035400442

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA32-80Z
De precisieluchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage losbreekdruk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,31 excl. BTW
/ stuk
€ 70,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen