SMC RVS CILINDER CG5EA80TFSV-200

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG5EA80TFSV-200
Rubix:A0729974
Fabrikant:00222310
SMC RVS CILINDER CG5EA80TFSV-200

Technische samenvatting

Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5EA80TFSV-200


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in spoeltoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en andere producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten ophopen in de schroefdraden. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.

Sterke punten

•CG5-montagebeugels
Type: flens, voet, draaibeugel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typecilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
465,75 excl. BTW
/ stuk
563,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen