Referenties
SMC:CD85WE16-25C-B
Rubix:05266445
Fabrikant:00021823

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE16-25C-B
Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de effectiviteit van de afdichting is zodanig dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.
Sterke punten
•ISO-cilinder, dubbelwerkend, dubbele stang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,05 excl. BTW
/ stuk
€ 115,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen