SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE25-40C-B

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85WE25-40C-B
Rubix:A0725748
Fabrikant:00157103
SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE25-40C-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE25-40C-B


Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de effectiviteit van de afdichting is zodanig dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.

Sterke punten

•ISO-cilinder, dubbelwerkend, dubbele stang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
116,22 excl. BTW
/ stuk
140,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen