SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96SDB80-800C

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96SDB80-800C
Rubix:A0725278
Fabrikant:01295920
EAN:3618035468763
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96SDB80-800C

Technische samenvatting

Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN C96SDB80-800C


Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. De serie is verkrijgbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van °32 tot °125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. De standaard slaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
286,74 excl. BTW
/ stuk
346,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen