Referenties
SMC:CDQMA40TF-15
Rubix:A0730039
Fabrikant:00225703

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA40TF-15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,73 excl. BTW
/ stuk
€ 123,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen