Referenties
SMC:JCDQ12-10
Rubix:A0728135
Fabrikant:JCDQ12-10

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQ12-10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Diameter cilinderboring | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,25 excl. BTW
/ stuk
€ 26,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen