SMC GELEIDE CILINDER MGPS50TF-200

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPS50TF-200
Rubix:A0268609
Fabrikant:00147728
SMC GELEIDE CILINDER MGPS50TF-200

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPS50TF-200


De MGP's zijn compacte actuatoren met interne oversized geleidingsassen om de belasting te isoleren van de beweging van de stang en afdichtingen van de actuator. Het glijlager van koolstofstaallegering zorgt voor laterale stabiliteit en beschermt tegen zijdelingse belasting, wat resulteert in een niet-roterende nauwkeurigheid van +/-0,05° voor een boring van 50 mm en een niet-roterende nauwkeurigheid van +/-0,04° voor een boring van 80 mm. In vergelijking met de standaard MGP verhoogt de MGPS de weerstand tegen zijdelingse belasting met 10%, de weerstand tegen excentrische belasting met 25% en de weerstand tegen schokbelasting met 140%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder200 mm
€ 631,40 excl. BTW
/ stuk
€ 763,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen