SMC PROFIELCILINDER ISO 6431 CP96NDB100-80C

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CP96NDB100-80C
Rubix:A0727705
Fabrikant:02036541
SMC PROFIELCILINDER ISO 6431 CP96NDB100-80C

Technische samenvatting

Typecilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 6431 CP96NDB100-80C


CP96, ISO-cilinder met profielontwerp en ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.

Sterke punten

•Dubbelwerkend
Einde-slagdemping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder80 mm
1.138,74 excl. BTW
/ stuk
1.377,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen