Referenties
Festo:DSBC-80-560-PPVA-N3
Rubix:A0958107
Fabrikant:1463504(DSBC-80-560-PPVA-N3)

Technische samenvatting
| Type | normcilinder dsbc volgens iso 15552 (dubbelwerkend) met positiedetectie via naderingssensor (ppva-n3) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 560 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-80-560-PPVA-N3 1463504
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | normcilinder dsbc volgens iso 15552 (dubbelwerkend) met positiedetectie via naderingssensor (ppva-n3) |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 560 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Verbinding | g3/8 |
| Materiaal | gegoten aluminium (gecoat); geanodiseerde aluminiumlegering (cilindertubus); hooggelegeerd staal (zuigerstang); tpe-u(pu) afdichtingen/afdichtingsschraap; pom demper/lagers; staal (verzinkt) moer en flensschroeven |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes