SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-60-B

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDJ5B16SR-60-B
Rubix:A0725816
Fabrikant:00014075
SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-60-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Typecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-60-B


De miniatuurcilinders uit de CJ2-serie zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen met veerretour, veeruitbreiding of dubbelwerkend en zijn voorzien van roestvrijstalen buizen en roestvrijstalen stangen. De serie is verkrijgbaar in boringmaten 6, 10 en 16 mm en slaglengtes van 1/2 inch tot 8 inch. Bevestigingsopties zijn onder meer basis, voet, voorflens en dubbele achtergaffel. De CJ2-serie is geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

•Standaard dubbelwerkende enkele stang
Boringmaten: 6, 10, 16
Slaglengtes van 15 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringmaat
Bevestigingen: standaard, voet, voorflens, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Typecilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
68,91 excl. BTW
/ stuk
83,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen