Referenties
SMC:CA2F80-15Z
Rubix:A0633979
Fabrikant:CA2F80-15Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CA2F80-15Z
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang, standaardtype
Boring (mm): 40, 50, 63, 80, 100
Standaardslagen (mm): 25 tot 1800
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Geschikt voor automatische schakelaar
Boring (mm): 40, 50, 63, 80, 100
Standaardslagen (mm): 25 tot 1800
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,92 excl. BTW
/ stuk
€ 295,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen