Referenties
SMC:CJ5B16SV-15R
Rubix:05267121
Fabrikant:00157646

Technische samenvatting
| Type | cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER RVS CJ5B16SV-15R
De serie CJ5-S is een roestvrijstalen cilinder, ontworpen voor gebruik in omgevingen met waterspray (zoals voedselverwerkende machines). Een speciale schraper (standaard) voorkomt dat er water in de cilinder komt. Dankzij de niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De serie CJ5-S kan worden gedemonteerd voor het vervangen van afdichtingen.
Sterke punten
•Roestvrij staal (SUS304) gebruikt voor alle metalen onderdelen aan de buitenkant
Standaard waterbestendige schraper voorkomt het lekken van vloeistof in de cilinder
2 soorten afdichtingsmateriaal - keuze uit NBR/FKM (nitrilrubber/fluorrubber)
Gebruikt vet voor voedselverwerkende machines - voldoet aan FDA-normen
Waterbestendige automatische schakelaar beschikbaar
Standaard waterbestendige schraper voorkomt het lekken van vloeistof in de cilinder
2 soorten afdichtingsmateriaal - keuze uit NBR/FKM (nitrilrubber/fluorrubber)
Gebruikt vet voor voedselverwerkende machines - voldoet aan FDA-normen
Waterbestendige automatische schakelaar beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,59 excl. BTW
/ stuk
€ 90,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen