Referenties
IMI Norgren:RA/802050/M/250
Rubix:A0126100
Fabrikant:RA/802050/M/250


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | isoline dubbelwerkende cilinder met trekstangen |
Productdetails : IMI NORGREN CILINDER DUBB ACT MAGN RA/802050/M/250
ISOLine™ dubbelwerkende cilinder met trekstangen RA/802050/M/250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | isoline dubbelwerkende cilinder met trekstangen |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,19 excl. BTW
/ stuk
€ 205,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen