Referenties
Festo:EPCC-BS-25-25-2P-A
Rubix:05113101
Fabrikant:5428805
EAN:4052568452346

Technische samenvatting
| Type | festo elektrocilinder epcc-bs-25-25-2p-a 5428805 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER EPCC-BS-25-25-2P-A 5428805
EPCC-BS-25-25-2P-A Elektrocilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo elektrocilinder epcc-bs-25-25-2p-a 5428805 |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Serie | epcc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,85 excl. BTW
/ stuk
€ 371,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen