Referenties
SMC:MXS16-20B
Rubix:05260035
Fabrikant:MXS16-20B
EAN:3618036339222

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS16-20B
Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 458,87 excl. BTW
/ stuk
€ 555,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen