Referenties
Festo:EPCC-BS-32-25-8P-A
Rubix:05113149
Fabrikant:5428841
EAN:4052568452179

Technische samenvatting
| Type | festo elektrocilinder epcc-bs-32-25-8p-a 5428841 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER EPCC-BS-32-25-8P-A 5428841
EPCC-BS-32-25-8P-A Elektrocilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo elektrocilinder epcc-bs-32-25-8p-a 5428841 |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 32 |
| Serie | epcc-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,27 excl. BTW
/ stuk
€ 330,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen