Referenties
Festo:EPCC-BS-45-300-3P-A
Rubix:A0251533
Fabrikant:5428867
EAN:4052568452681

Technische samenvatting
| Type | elektr. cilinder epcc-bs-45-300-3p-a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 45 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER EPCC-BS-45-300-3P-A 5428867
Elektrische cilinder EPCC-BS-45-300-3P-A 5428867
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektr. cilinder epcc-bs-45-300-3p-a |
| Diameter zuiger | 45 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,62 excl. BTW
/ stuk
€ 437,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen