FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-25-B-PPV-A-KF 8161441

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-40-25-B-PPV-A-KF
Rubix:A0251829
Fabrikant:8161441
EAN:4052568595920
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-25-B-PPV-A-KF 8161441

Technische samenvatting

Typegeleide aandrijving
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-25-B-PPV-A-KF 8161441


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleide aandrijving
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat40
483,38 excl. BTW
/ stuk
584,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen