SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB50-65CW-XC68
Cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ISO 15552 C96SDB50-65CW-XC68
Rubix:A0648325
Fabrikant:ISO 15552 C96SDB50-65CW-XC68

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 65 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB50-65CW-XC68
Sterke punten
•Dubbelwerkend, standaardtype, enkele of dubbele stang met luchtkussen aan beide uiteinden en stootkussen
Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaardslag tot 1900 mm
Geschikt voor automatische schakeling
Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaardslag tot 1900 mm
Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 65 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,17 excl. BTW
/ stuk
€ 233,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen