Referenties
SMC:CG5BN25TFSV-100
Rubix:A0729232
Fabrikant:00222242

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5BN25TFSV-100
De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cilinder |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,57 excl. BTW
/ stuk
€ 112,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen