Referenties
SMC:CDG1LN50-30-DCQ034GQ
Rubix:A0681911
Fabrikant:CDG1LN50-30-DCQ034GQ

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | smc cilinder cdg1ln50-30-dcq034gq |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1LN50-30-DCQ034GQ
Smc cilinder cdg1ln50-30-dcq034gq
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | smc cilinder cdg1ln50-30-dcq034gq |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,99 excl. BTW
/ stuk
€ 308,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen