Referenties
SMC:CDG5BA25TFSR-90
Rubix:A0148721
Fabrikant:CDG5BA25TFSR-90

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 90 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BA25TFSR-90
De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in spoeltoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en andere producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte bevestigingsschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
Sterke punten
•Dubbelwerkende CG5-S-cilinder met enkele stang
Alle externe onderdelen van roestvrij staal
Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Automatische schakelfunctie
Alle externe onderdelen van roestvrij staal
Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Automatische schakelfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 90 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,72 excl. BTW
/ stuk
€ 123,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen