Referenties
SMC:CDG5BN20TF-75-X2977
Rubix:A0691239
Fabrikant:CDG5BN20TF-75-X2977

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BN20TF-75-X2977
Sterke punten
•Boringafmetingen (mm): 20 ~ 63
Slag tot 500 mm
Pakkingen en afdichtingen van voedingskwaliteit
Lasermarkering
Slag tot 500 mm
Pakkingen en afdichtingen van voedingskwaliteit
Lasermarkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,99 excl. BTW
/ stuk
€ 174,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 49 dagen