Referenties
SMC:CDG1BA63-80Z-XC6
Rubix:A0691597
Fabrikant:CDG1BA63-80Z-XC6

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 63 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA63-80Z-XC6
Sterke punten
•Standaard: dubbelwerkende enkele stang Boring (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Slaglengtes van 25 mm tot 1500 mm Bevestigingen: basis, voet, voor- of achterflens, voor- of achterdraaipunt, gaffel. Onderdeelnummers met stanguiteindebeugel en/of draaibeugel beschikbaar. Met of zonder nylon of hittebestendige stangbeschermkap Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,58 excl. BTW
/ stuk
€ 170,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen