Referenties
SMC:CDG5EN20SV-100
Rubix:A0523243
Fabrikant:CDG5EN20SV-100

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EN20SV-100
De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
Sterke punten
•Dubbelwerkende CG5-S-cilinder met enkele stang
Alle externe onderdelen van roestvrij staal
Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Automatische schakelfunctie
Alle externe onderdelen van roestvrij staal
Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt
Boringmaten (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Automatische schakelfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,08 excl. BTW
/ stuk
€ 111,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen