Referenties
SMC:C96YDB80-150C
Rubix:A0260440
Fabrikant:01509277

Technische samenvatting
| Type | smc cilinder met trekstangen iso 15552 c96ydb80-150c |
|---|
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96YDB80-150C
ISO 15552 trekstangcilinder. Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slag tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, glad, met vergrendelingsunit, ATEX.
Sterke punten
Dubbelwerkend, gladde cilinder, enkele stang Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standaardslag tot 500 mm, maximale slag 1000 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc cilinder met trekstangen iso 15552 c96ydb80-150c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,69 excl. BTW
/ stuk
€ 345,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen